Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce kit comprend 1 NVR X5K: gérer jusqu'à 8 caméras avec une capacité de stockage jusqu'à 16 To, 4 caméras H3K PoE 4K+ avec de vision nocturne couleur, détection humaine/véhicule par IA, Défense active, Conversation bidirectionnelle.
Facile à installer pour une sécurité optimale, le kit H3K PoE est conçu pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent rapidement mettre en place un système de sécurité intelligent pour leur maison ou leur magasin. Composé de quatre caméras fixes PoE en résolution 4K, ce kit vous permet de surveiller plusieurs zones clés simultanément grâce à des fonctionnalités avancées de détection vidéo, sans abonnement. L'enregistreur NVR associé offre une capacité de stockage centralisée pour des enregistrements 24h/24 et 7j/7, et facilite la gestion multi-caméras, vous offrant ainsi un contrôle complet et une personnalisation aisée de votre système de sécurité. 4 caméras composent le kit avec 4 câbles réseau de 18 mètres inclus, pour fournir une sécurité câblée fiable avec moins de tracas. Le kit NVR connecte jusqu'à 8 caméras pour permettre une vigilence exceptionnelle à chaque coin de votre propriété.
-
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
propriété du système d'image
type d'interface
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane