Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecte un intrus avant l'intrusion et l'effraction ! il est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile (végétation en mouvement par exemple).
Détecteur de mouvement extérieur qui alerte avant intrusion. associé au système d'alarme protexial io somfy, le détecteur de mouvement extérieur infrarouge détecte un intrus avant effraction (alentours de la maison, balcon ou terrasse d'un appartement) en distinguant un être humain d'un animal domestique. ce détécteur est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile (végétation...). pour éviter les déclenchements intempestifs, la détection est confirmée par la coupure de deux faisceaux infrarouge et par une détection hyperfréquence. le détecteur de mouvement extérieur se fixe sur un mur à l'extérieur de l'habitation. il protège ainsi le volume extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. il est auto protégé à l'ouverture et arrachement en cas de tentative de sabotage. il dispose également d'une auto protection contre le masquage qui déclenche une alarme au bout de 3 minutes s'il est recouvert. compatible avec les volets roulants io ou rts, ils peuvent se fermer en cas de détection (via la centrale protexial). caractéristiques : technologie : infrarouge & hyperfréquence hauteur de fixation : 0.80m 1.20m rayon d'action : 8 mètres avec un angle de 90° touche de test (voyant led) : test de bon fonctionnement immunité contre les animaux : oui autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : oui autoprotection au masquage : oui alimentation : 3 x lr03 autonomie : 4 ans si bouton test desactivé garantie : 5 ans
Home keeper
Multiple de vente
Gamme