Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 24 sorties

Main media

Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 24 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome

 
 

Détails du produit

• Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 24 sorties
• Universel : Cascadable ou Autonome
• Version active (Ter/Sat)
• Dérivation : VR : -25 dB
• Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
• Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
• Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multicommutateur TV

raccordement d'abonnés

24

consommation d'électricité max.

337 mA

signal de commande

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation électrique

sans

possibilité de mise en cascade

Oui

alimentation LNB

14 V / 18 V

entrée terrestre

actif

nombre d'entrées

17

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.