Mât emboîtable de 2 m et diamètre 40 mm.

Main media

Mât acier emboîtable 2 m Diamètre : 40 mm Epaisseur : 1.2 mm

 
 

Détails du produit

• Mât acier emboîtable 2 m • Diamètre : 40 mm • Epaisseur : 1.2 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Mât d'antenne

longueur

2 m

Diamètre raccord

40 mm

épaisseur de paroi

1.2 mm

Modèle type

tube de mât

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.