Fixation antenne Fixation antenne (338 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D=60 maximum, tube D= 40 x 1,2 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 40 mm x 1,2 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 30 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de D= 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu.
ERARD
Feuillard acier largeur 40 mm - 6/10e, longueur 5 mètres environ - Finition galvanisée.
ERARD
Fixation polyvalente pour mur, poutre pour mâts de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 50 mm x 1,5mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
Fixation de cheminée double pour mât de D= 30 à 50 mm, les 2 éléments - FinitionZinc bleu.
ERARD
1 Paire fixations murales déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 45 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D= 1 m maximum, tube D= 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 50 mm x 1,5 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
Fixation universelle pour 2 tubes parallèles ou à 90° de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Fixation de terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon D= 50 m - Finition Zinc bleu.
TONNA
Tube en acier galavnisé, longueur : 3 mètres, d= 40 mm, galva, épaisseur : 1,5 mm , fabrication française, galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122, équipés de bouchon de protection référence 506041
EVICOM
Fixation pour antenne ou parabole (80-100 cm) conçue pour les toits terrasses Evite le percement de l'étanchéité Mât hauteur : 100 cm, diamètre : 50 mm Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)
TONNA
Pipe de pénétration galva toiture d=50mm intérieur - hauteur 710 mm - base 250 x 250 mm - traitement anti-corrosion de haute qualité - galvanisation à chaud normalisée nfa91121 et nfa91122 - fixations respectant toutes les normes en vigueur
TONNA
2 fixations murales type ascenseur avec déport de 110mm en galva pour fixer un mât d= 30 à 50 mm, sans jambe de force, traitement anti-corrosion de haute qualité, galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122
TONNA
Tendeur à lanterne d=6mm - cage de 82mm - zingué blanc - gamme meca-fix - accessoire pour haubanage - tonna - à l'unité
TONNA
Bras de déport coudé D= 25 mm - déport de 100 mm, hauteur 180 mm, d'une base de 100 x 100 mm - en Bichromaté - GAMME PATCH - compatible pour antennes patch, plates, et toute antenne à la fixation de diamètre 25 mm
TONNA
1 fixation murale en Y - Déport 190 mm - Mât D= 30 à 50 mm - Avec contre plaque - Traitement anti-corrosion de haute qualité - Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122 - Fixations respectant toutes les normes en vigueur
TONNA
Bras de déport en L coudé à 90° - déport de 300 mm D= 50mm - Fabrication Française - Traitement anti-corrosion de haute qualité - Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122 - Fixations respectant toutes les normes en vigueur
EVICOM
Tuile d'étanchéité en aluminium malléable : Couleur rouge brique Livré avec cône néoprène Dimensions 500 x 450 mm