Roof palet 4 cadres sans blocs de béton.

Main media

Fixation pour antenne ou parabole (80-100 cm) conçue pour les toits terrasses Evite le percement de l'étanchéité Mât hauteur : 100 cm, diamètre : 50 mm Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)

 
 

Détails du produit

• Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats
• Pour paraboles de diamètre 65, 80 et 100 cm
• Diamètre du mât : 50 mm (emboîtable)
• Hauteur du mât : 100 cm
• Finition Galvanisé à chaud
• (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Matériel de montage d'antenne

type de matériau de montage

pied de mât

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.