xp30 - photocellules filaires, noires, murales ou encastrables.
pour voir vos prix et les stocks
distance de commutation assignée
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
hauteur du capteur
largeur du capteur
Classe de protection (IP)
zone de la livraison du système à sens unique
procédé de réglage
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
angle d’ouverture max.
température ambiante
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
type de tension
Code Douane
Multiple de vente