Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-040) KIT SCORREVOLE BXV PLUS 1000KG 24V SEL
Kit coulissant BXV PLUS 1000KG
Automatisme avec moteur 24v, pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg et 20m de longueur. Couvercle gris RAL7024
Composition :
801MS-0590 : BXV10AGE moteur 24V 1000KG PLUS
806TF-0110 :paire de photocellule BUS orientable
001AF43S : Carte radio 433,92 MHZ
806TS-0270 : Emetteurs rolling code (2)
CARACTÉRISTIQUES
• Grand capot (hauteur 425 mm)
• Carte incluse ZBC1 - Afficheur LCD
• Accepte radio 433 Mhz ou 868 Mhz - 1000 utilisateurs
• Adaptive speed and Torque Technology (gestion de la vitesse et couple moteur)
• Fonction auto-setup
• Contact radio auxiliaire B1-B2
• Compatible avec les systèmes BUS CXN
• Connectable au Cloud
• 4 entrées de sécurité filaires
• Connecteur pour carte horloge
• Logement pour batteries de 5Ah pour une meilleure autonomie
• Déverrouillage intérieur (extérieur en option)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane