Moteur portail battant SUB R sc hydraulique enterré droite intérieur

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement hydraulique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 1800 mm
  • Modèle type 1 vantail, droite seulement

Moteur hydraulique iréversible enterré pour vantail jusqu'à 1.8m avec ralentissement. Temps de manoeuvre 14+ralentissement sec. Moteur montage à droite

 
 

Détails du produit

Sub

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

arrêt en fin de course

butée de porte

principe d'entraînement

hydraulique

poids max. de vantail de porte/portail

800 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

1800 mm

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

Modèle type

1 vantail, droite seulement

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84122989

Gamme

Sub

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.