Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Opérateur Hydraulique. Usage intensif 60 cycles/heures. Moteur monophasé. Plusieurs profils d'assemblages disponibles. Modèle avec blocage en ouverture et fermeture. Pour des portes supérieurs à 3,5m utiliser 2 opérateurs
Opérateur hydraulique puissant et silencieux pour portes basculantes à usage intensif (electronique non compris)
L'emballage comprend : un opérateur hydraulique 580 CBAC avec verrouillage hydraulique en ouverture/fermeture et un condensateur 8 µF 400V
Dimensions max de la porte : (LxH) 3,5 m X 3m (6 x 4 m avec 2 actionneurs)
580
pour voir vos prix et les stocks
avec éclairage
avec émetteur manuel
course de déplacement standard
sortie de relais sans potentiel
adapté aux garages collectifs
nombre d'entrées de sécurité
raccordement aux feux rouges
affichage du statut des portes
compteur de cycles
ralenti
adapté à des portes à linteau bas
boîtier de commande séparé
avec contact à poussoir interne
avec glissière
course de déplacement extensible à
Multiple de vente
Code Douane
Gamme