Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La solution solaire Somfy c'est :Un moteur 12V radio io pour volets roulantsOptimisé pour la sécurité et la protection du volet roulantSoft stop & start : accostage délicat pour protéger le volet roulantSomfy Drive Control™ : analyse électronique permanente du couple moteur qui limite les efforts, longévité accrue du systèmeDétection d'obstacle : stop en cas d'obstacle à la descenteRésistance à l'effraction : le volet baissé résiste aux tentatives de soulèvementProtection en cas de gelMoteur disponible en 3 couples : 3, 6 ou 10Nm.Cage fins de course électronique.4 modes de réglages : manuel/semi-automatique haut-bas/tout automatique (si verrous + butées)Récepteur radio io intégréLe moteur est à associer à un panneau solaire et une batterie.Esthétique et performantDurée de vie estimée à plus de 20 ans (testée par laboratoire externe)Très bon rendement même à faible niveau d'ensoleillement.Pas besoin de soleil pour fonctionner, la lumière naturelle suffit à elle seule.Intégration discrète sur le caisson : esthétique de la façade préservéeUn seul panneau quelle que soit l'orientation de la fenêtre et le couple du moteur. Fonctionne partout en FranceFixation universelle : sur tous types de coffres ou de mursPeut se déporter en cas d'obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5 mSupports panneau permettant une inclinaison de 15° pour optimiser l'apport de luminositéPoids : 230gPuissance du panneau : 3,2WDimension : Longueur 470 x Hauteur 60 x Epaisseur 6mm- Une batterie 12V à la technologie NimHUne autonomie optimale de 45 joursBénéficie d'une autonomie optimale de 45 jours minimum même dans l'obscurité totale sur une base de 2 montées et 2 descentes par jourDurée de vie estimée de la batterie : + de 8 ans (testée par laboratoire externe).Solution de secours possible grâce au chargeur de batterie externe SomfySAV simplifié : séparée du moteurCapacité de la batterie : 2200 mAhTempérature d'utilisation de la batterie :
-20° à + 70°CDurée de stockage maxi (avant la première charge) : 6 mois à 20°C2 batteries disponibles : une batterie sans coque de protection pour une intégration à l'intérieur du coffre. Ou, une batterie avec coque aluminium pour intégration à l'extérieur du coffre.Compatible volet roulant traditionnel, Bloc-baie, rénovation et de toit.
Oximo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme