Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CDE SMOOVE ORIGIN IO BLANC
Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d’autonomie.
Fonctions : montée, stop, descente et my.
Caractéristiques techniques :
- Voltage : 1 x 3 V
- Type de batterie : CR 2430
- Fréquence : io 868 - 870 MHz
- Température d’utilisation : 0° / + 60°C
- Dimensions : 80 x 80 x 10 mm
- Indice de protection : IP 30
Smoove
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible Energeasy connect
Finition de la surface
Transparent
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Couleur
Type de pose