Volet Roulant Moteur tubulaire MONDRIAN 5 10Nm 15 tr/min Diam 45

Main media

Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube D= 45Mm (001Y5010A151MO) Moteur tubulaire Mondrian 5 10Nm 15 tr/min Diam 45

 
 

Détails du produit

Moteur mécanique pour volets roulants, stores et stores screen.
230 V AC - 50 Hz
Ø 45 mm
Poids soulevé : jusqu'à 92 Kg
Fin de course mécanique, Récepteur externe en option.
Fonctions spécifiques : Utilisation possible sur tube de 50 mm rond ou octogonal, Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
Câble de connexion inclus : 2,5 m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85011091

Multiple de vente

1

Moteur de volet roulant

couple de rotation

10 Nm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.