Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire Divers Mécanique Générique (001CMS) Poignée de déblocage avec clé personnalisée et corde de renvoi L=7m
Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe ». Indiqué également pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut.
Cbx offre, avec ses modèles à 230 V, 24 V et 230-400 V triphasé, des combinaisons innovantes, même dans la gestion d'accès à usage collectif et résidentiel.
Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, ce système permet l'ouverture totale de la porte sans qu'il faille intervenir sur le dispositif de déblocage
Levier micrométrique pratique pour le réglage optimal et constant de la position de fermeture des vantaux
S'installe également à l'horizontale
Technologie Encodeur : fonctionnalité, sécurité, simplification
Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté, et réglage précis des points de ralentissement et de fin de course
Programmation numérique des fonctions avec affichage à l'écran. Réduction de la poussée en phase d'ouverture et de fermeture (réglable). Autodiagnostic complet de tous les dispositifs de sécurité connectés
Gestion et contrôle des entrées : jusqu'à 250 utilisateurs
Tous les avantages du triphasé : Poussée accrue de la man?uvre durant sa phase initiale.
Contrôle de l'inertie due au poids de la porte
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane