Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme CYCLAGE REC 22Ah -12V dimensions = L 181 x l 76,2 x h 167
Batteries destinées à une application cyclage - Faible autodécharge - Sans entretien - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz – Applications : Golf et mobilité, Solaire et éolien, Énergies renouvelables, Outils professionnels, Véhicules à guidage automatique, Éclairage de secours, Instruments de mesure - Nombres de cycles (PDD : Profondeur de décharge) : 300 cycles à 100% PDD, 500 cycles à 75% PDD, 800 cycles à 50% PDD, 1400 cycles à 30% PDD (jusqu'à 80% de capacité).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
adapté à un large champ d'application
Longueur
Modèle type
Largeur
application
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge
durée de vie certifiée Eurobat
type
Poids
hauteur, borne comprise
connecteur
tension nominale
protection contre l'incendie selon UL 94
Multiple de vente
Code Douane