Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUVOLT FR (flamme retardante) 7Ah -12V dimensions = L 151 x l 65 x h 100 duree de vie = 3/5 ans
Grilles plomb-calcium pour une meilleure durée de vie - Faible taux de décharge pour une longue durée de stockage - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz - Multi-applications : utilisation en secours (floating) : Incendie et systèmes de sécurité, éclairage de secours, liste non exhaustive - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue - Conceptions spécifiques en fonction de l'application - Bac FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0 - Durée de vie selon classification Eurobat : 3 à 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Yuvolt-fr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
adapté à un large champ d'application
hauteur, borne comprise
connecteur
protection contre l'incendie selon UL 94
Longueur
Modèle type
application
Largeur
tension nominale
durée de vie certifiée Eurobat
durée de vie à 20°C
type
Poids
Gamme
Multiple de vente
Code Douane