Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL3300 dimensions = L 350 x l 168 x h 225 duree de vie = 10 ans
Excellente performance de décharge rapide, Faible autodécharge, Technologie avec acide emprisonné (AGM), Haute efficacité de recombinaison de gaz, Sans entretien, Ignifuge option FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0, Fabriquées dans des usines homologuées ISO 9001, Conformes aux normes IEC EN60896-21+22, Applications : Onduleurs UPS, toutes autres applications haut-débit, durée de vie selon classification Eurobat : 10 ans à 20°C en application Floating.
Excellente performance de décharge rapide, Faible autodécharge, Technologie avec acide emprisonné (AGM), Haute efficacité de recombinaison de gaz, Sans entretien, Ignifuge option FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0, Fabriquées dans des usines homologuées ISO 9001, Conformes aux normes IEC EN60896-21+22, Applications : Onduleurs UPS, toutes autres applications haut-débit, durée de vie selon classification Eurobat : 10 ans à 20°C en application Floating.
Swl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
durée de vie certifiée Eurobat
Hauteur, borne comprise
connecteur
protection contre l'incendie selon UL 94
Longueur
Type
Poids
Largeur
Tension nominale
Application
Modèle type
durée de vie à 20°C
adapté UPS
Gamme
Multiple de vente
Code Douane