Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ATRIUM 10 entrées 10 sorties module expansion avec coffret
10 entrées (20 à l'aide de la technologie de doublage de zone)
10 sorties
Technologie détection automatique
Bus d'extension RS485
Indicateurs d'état LED détaillés
L'AIOM (Atrium Input Output Module) prévoit 10 entrées de zones (20 avec le doublage de zone) et 10 sorties de zones supplémentaires dans Atrium.
Le module est détecté automatiquement quand il est branché sur le contrôleur principal 2 portes d'Atrium (A22). Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'adresse ni de dip switch.
Les entrées et sorties supplémentaires sont alimentées en 12V et offrent la possibilité, grâce aux macros intégrées, de diriger différentes applications (par ex. porte de garage, climatisation, serrures, éclairage).
Gère 10 entrées de zone (20 à l'aide de doublage de zone).
Gère 10 sorties de zone.
Technologie détection automatique identificie automatiquement l'AIOM sur le bus de communication.
Jusqu'à 100 modules AIOM peuvent être connectés à l'AC22
Bus d'extension RS485 à 4 conducteurs jusqu'à 1220 m.
Indicateurs d'état LED détaillés.
Les entrées et sorties supplémentaires sont alimentées de 12V.
Offre la possibilité de gérer différentes applications à l'aide des macros intégrés (p.ex. porte de garage, climatisation, serrures, éclairage,...).
Alimentée par 12V de l'AC22.
Sorties collecteur ouvert: 100 mA disponible par sortie.
Consommation: 70 mA, 10 x 100 mA (maximum).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Classe de protection (IP)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
courant de sortie
protocole pris en charge pour TCP/IP
type de tension d'entrée
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Type de tension d'alimentation
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane