Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation chargeur (secourue) en coffret métal PSW, IP 66, 230V AC / 24V DC (27,6V) / 1,3A, 250 x 300 x 150 mm, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Coffret étanche IP 66
•Courant de sortie de 1,3 A à 5 A
•Cartes report défauts (en option)
•Coffret avec plaque de fond en acier
•Porte réversible
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Résistance IK10
•Possibilité de clés en acier
Alimentation chargeur coffret métal IP 66, PSW - 24 V DC, PSW253015-2401.5 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage / Coffret métallique avec porte réversible, fermeture par serrure à clé
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V
•Tension de sortie : 27,6 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 1,3 A / 36 W
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s) : 500 mA max.
•3 LEDS : LED 1 : Secteur OK - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
•Capacité batterie(s) : 2 x 7 Ah - Batterie(s) non fournie(s)
•Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC
•Fabrication / Finition / Couleur : Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035
•Façade : Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm
•Equipement intérieur : Plaque de montage pleine en acier galvanisé / Rail DIN de la largeur de la plaque de fond
•Entrée de câbles : Plaque en acier galvanisé
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions extérieures (l x h x p) : 250 x 300 x 150 mm
•Dimensions plaque intérieure (l x h x e) : 200 x 250 x 2 mm
•Indice IP : IP 66
•Poids brut / Poids net : 4,77 Kg / 4,54 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115838
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC
Presse étoupe PG7 Référence : CG10PG7
Serrure pour coffrets PSW / PSWB Référence : PSWU-KL2
Kit de fixation mural Référence : PSWU-4WMB
Kit de 2 fixations sur poteau de 70 à 200 mm Référence : PSWU-600POST
Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement : Référence : PSXU-TS
•Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A
Psw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme