Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation miniature PSEWB, 230V AC / 24V DC / 1A - raccordement bornes à vis, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Raccordement simplifié par bornes à vis ou par fils
•Version plus puissante en 2 A
•Version IP 65 : Raccordement par fils
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation miniature, PSEWB - 24 V DC, PSEWB2401W - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Tension de sortie : 24 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 1 A / 18 W
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 90 % / ? 240 mVpp
•LED : LED verte = Sortie DC OK
•Raccordement : Bornes à vis
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +40° C / 20 à 90 % RH RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•ndice de protection IP :
-
•Dimensions (l x h x p) : 48 x 51 x 26.5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,08 Kg / 0,07 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 100
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273119829
Psewb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
Multiple de vente
Code Douane
Gamme