Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation miniature PSEWB, IP 65, 230V AC / 24V DC / 1A - raccordement à fils, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Raccordement simplifié par bornes à vis ou par fils
•Version plus puissante en 2 A
•Version IP 65 : Raccordement par fils
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation miniature, PSEWB - 24 V DC, PSEWB2401W - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Tension de sortie : 24 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 1 A / 18 W
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 90 % / ? 240 mVpp
•LED : LED verte = Sortie DC OK
•Raccordement : Fils (10cm)
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +40° C / 20 à 90 % RH RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•ndice de protection IP : IP 65
•Dimensions (l x h x p): 48 x 51 x 26.5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,08 Kg / 0,07 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 100
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273119836
Psewb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme