Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Badge ISO RFID NXP MIFARE DESFire EV3 2K 13,56 MHz, la mémoire est de 2K byte, pour les lecteurs RFID
Badge ISO RFID NXP MIFARE DESFire EV3 2K 13,56 MHz, Accessoires, ICMMD2EV3 - Caractéristiques :
•Badge ISO RFID NXP MIFARE DESFire EV3 2K 13,56 MHz pour lecteurs RFID IZYX SYSTEMS
•Matériel : PVC haute résistance
•Couleur : 2 faces blanches (mates)
•Indice de protection IP : IP68
•Température de fonctionnement :
-25° à +55° C
•Dimensions (L x h x p) : 85,6 x 54 x 0,76 mm (ISO 7810 ID-1)
•Poids brut / Poids net : 0,006 Kg / 0,005 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8523599000
•Code EAN 13 : 3760351734258
Rfid
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sans contact
type de support de données
Profondeur
Hauteur
Largeur