Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Buzzer 'sucre' BZ, 12V DC, continu 85 dB à 30 cm, 33,5 x 16,7 x 16,5 mm, raccordement précâblé
Buzzer, BZ, BZEMS-12 - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation / Consommation : 12 V DC / 25 mA
•Son / Niveau sonore : Continu / 85 dB à 30 cm
•Fréquence : 400 Hz
•Raccordement : Précâblé
•Température de fonctionnement :
-20° à +60° C
•Dimensions (L x l x h) : 33,5 x 16,7 x 16,5 mm (longueur des fils 170 mm)
•Poids brut / Poids net : 0,010 Kg / 0,009 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8531807000 / P09.02
•Code EAN 13 : 3760273111625
Bz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Consommation d'électricité
Niveau sonore
Type de courant
Couleur du boîtier
Tension nominale
type de signal acoustique
Température ambiante
Matière
Gamme
Multiple de vente
Code Douane