Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déclencheur manuel bleu RCP, 3 contacts, réarmement en façade, livré avec un capot et deux clés
Les plus produits +
•3 contacts inverseurs
•Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
•Livré avec 1 capot RCP-C et 1 scellé "plomb" en plastique
•Livré avec un jeu de 9 étiquettes de signalisation pour personnaliser le déclencheur : PPMS, Désenfumage, Coupure
éléctrique, Commande manuelle Extinction à GAZ, Coupure GAZ, Arrêt d'urgence Extinction à GAZ, Arrêt d'urgence, Alarme générale, Coupure Ventilation
Déclencheur manuel 3 contacts , RCP300 , RCP300BU - Caractéristiques :
•Montage : Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
•Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
•Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
•Pouvoir de coupure max. : 230 V AC / 5 A
•Couleur du boîtier : Bleu
•Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
•Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
•Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
•Directives / Normes: DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-5° à + 65° C / 85 % RH
•Dimensions (l x h x p) : Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,18 Kg / 0,14 Kg
•Conditionnement par : 1-10-50
•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273111717
Accessoires en option :
Capot de protection double action / Référence : RCP-C
•Livré avec 1 scellé
•EAN 13 : 3760273112929
•Poids : 0,021 Kg
•Conditionnement : 1
Scellés «plombs» en plastique / Référence : PS903KG
•EAN 13 : 3760273116095
•Poids : 0,005 Kg
•Conditionnement : Lot de 10 pièces
Clé de réarmement / Référence : RCP-K
•EAN 13 : 3760273112912
•Poids : 0,007 Kg
•Conditionnement : 1 ou 10 ou 100
Rcp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
Type détecteur
Matériau
Nbre de pôles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane