Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fusibles verre, 5 x 20 mm, pour un courant de 10A / 250V AC, fusion temporisé T - lot de 10 pièces
Accessoires, Alimentationsélectriques F520T10AL250 - Caractéristiques :
•Fusibles 5 x 20 mm verre
•Fusion : temporisée T
•Lot de 10 pièces
•Courant : 10 A / 250 V AC
•Dimensions (l x h x p): 5.2 x 5.2 x 20 mm
•Poids brut / Poids net: 0.0008 Kg
•Conditionnement par: 1 ou 50
•Code douane : 8536101090
•Code EAN 13: 3760273114886
F520t
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Courbe
Calibre
Type de tension
taille
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme