Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module alimentation chargeur (secourue) PSXM, 7M, 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A, voyant d'état face avant, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
•Courant de sortie de 1,5 à 20 A
•Carte reports défauts (en option)
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Module alimentation chargeur, PSXM - 12 V DC, PSXM-1203 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V
•Tension de sortie : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 3 A / 36 W
•Nombre de sorties : 2 (1 sortie avec bornier double)
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s): 500 mA max.
•Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ
•3 LEDS : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
•Montage : Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35
•Directives : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions extérieures (l x h x p) : 122 x 93 x 50 mm
•Poids brut / Poids net : 0,36 Kg / 0,31 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 50
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115784
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC
Module 3 LEDs déporté Référence : PSX680LEDFC
Support rail DIN 95 x 90 x 16 mm Référence : DRB9590
Psxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme