Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module alimentation chargeur (secourue) PSXM, 14M, 230V AC / 12V DC (13,8V) / 2A + 24V DC (27,6V) / 4A, voyant d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie
Les plus produits +
•Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
•Courant de sortie de 1 A et 2 A à 4 A et 8 A
•Carte reports défauts (en option)
•Fixation par vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option)
Module alimentation chargeur bi-tension, PSXM1224 - 12/24 V DC, PSXM-1202/2404 - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / Aluminium
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 4 AL 250 V
•Tension de sortie 1 : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie 1 : 2 A / 27,6 W
•Protection fusible en sortie 1 : F 3,15 AL 250 V
•Tension de sortie 2 : 27,6 V DC
•Courant / Puissance de sortie 2 : 4 A / 110,4 W
•Protection fusible en sortie 2 : F 6 AL 250 V
•Rendement / Ondulation résiduelle : > 80 % / < 120 mVpp
•Tension de charge batterie : 27,6 V DC
•Courant additionnel charge batterie(s): 500 mA max.
•Surveillance tension batterie(s): Déconnexion automatique seuil bas entre 19-20 V DC environ
•3 LEDS : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
•Montage : Vis ou sur rail DIN (en option)
•Directives / Normes: DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions extérieures (l x h x p) : 245 x 114 x 68 mm
•Poids brut / Poids net : 1,21 Kg / 1,11 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 15
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115678
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 21-22 V DC
Module 3 LEDs déporté Référence : PSX680LEDFC
Support rail DIN 95 x 90 x 16 mm Référence : DRB9590
Psxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
2ème sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme