Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module temporisation universel TM, 12 à 24V AC/DC, temporisation de 1 à 60 secondes ou de 1 à 60 minutes, commande NO ou NF, sortie 1 contact inverseur CO/NO/NF
•Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
•Temporisation réglable de 1 à 60 secondes / de 1 à 60 minutes
•Commande par contact NO ou NF
Relais temporisé, TM - 12 à 24 V AC/DC , TM200 - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V AC/DC
•Consommation au repos / en action : 2 mA / 75 mA
•Commande : Contact NO ou contact NF
•Sortie : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 3 A
•Plage de temporisation réglable : De 1 à 60 secondes / de 1 à 60 minutes
•Buzzer 80 dB :
-
•Sortie signalisation : Maximum 100 mA (pour signal acoustique, optique, ou relais)
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE - EN 55032: 2015 / A11: 2020 - EN 55035: 2017 / A11: 2020 - EN IEC 61000-3-2: 2019 - EN 61000-3-3 : 2013 /A1: 2019
•Dimensions (L x h x p) : 58 x 29 x 17 mm
•Poids brut / Poids ne: 0,03 Kg / 0,022 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 200
•Code douane / Code DEEE : 8536419089 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273111489
Tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction retardée à l'enclenchement
fonction glissant à l'enclenchement
Profondeur
appareil complet avec socle
Largeur
Hauteur