Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rail DIN omega en acier, largeur 35 mm et épaisseur 7,5 mm, Longueur 0,55 m, Trous oblongs 15 x 6,1 mm
Accessoire, Coffrets, boîtiers et pupitres, DRS550 - Caractéristiques :
•Rail DIN oméga en acier EN 50022 / EN 6071 avec trous oblongs (pas de 10 mm)
•Désignation : 0,55 mètre
•Code EAN 13 : 3760351730007
•Code douane : 8538909999
Drs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
écart central entre les trous
Matériau
forme de trou
Longueur
Épaisseur de matériau
Hauteur
Modèle type