Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module relais rail DIN, 230V AC, 1 relais, 1 LED d'état, Maximum 250V AC / 10A - 30V DC / 10A
•Disponible en : 12-30 V AC/DC , 48 V AC/DC , 230 V AC
•Disponible en 1 , 2 , 4 , ou 8 relais
•Fourni avec rail DIN et double face
Module relais rail DIN , RMDX 1 relais , RMDX23001 - Caractéristiques :
•Tension nominale de commande : 230 V AC
•Courant nominal de commande par relais : 230 V AC = 9 mA
•Type de relais : Contact(s) inverseur(s) par relais (NC/CO/NO)
•Pouvoir de coupure max. : 250 V AC / 10 A (cos ? = 1) - 30 V DC / 10 A
•Vitesse d'enclenchement / déclenchement : 230 V AC = 10 ms / 30 ms
•LED(s) de signalisation : 1 LED verte de signalisation par relais (LED ON = relais actif)
•Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/EU : EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013+A1:2019 - EN61000-6-1:2007 -
EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 • DIRECTIVE 2014/35/EU (Low voltage Directive) : EN61058-1:2018
•Température de fonctionnement / RH :
-25° à +70° C / 20 à 90% RH
•Dimensions (L x h x p) en mm : 18 x 90 x 50
•Poids brut / Poids net : 0,051 Kg / 0,038 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 200
•Code douane / Code DEEE : 8536419089 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273119560
Rmdx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-1
avec affichage LED
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur