Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tag PC RFID KFT EM-MARIN EM4200 125 KHz BLACK, la mémoire est de 64 bit, pour les lecteurs RFID
Tag porte-clés RFID pour lecteur RFID IZYX SYSTEMS, Accessoires, KFTEM10-BK - Caractéristiques :
•Tag PC RFID KFT EM-MARIN EM4200 125 KHz BLACK pour lecteurs RFID IZYX SYSTEMS
•Matériel : ABS
•Porte-clé : Tag RFID , EM MARIN ® 125 KHz
•Couleur : NOIR/BLACK
•Indice de protection IP : IP 66
•Température de fonctionnement :
-25° à +55° C
•Dimensions (L x h x p) : 40 x 31 x 5,1 mm
•Poids brut / Poids net : 0,005 Kg / 0,004 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8523599000
•Code EAN 13 : 3760351734265
Rfid
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sans contact
type de support de données
Profondeur
Largeur
Hauteur