Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton poussoir encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - précâblé - Choc - Vert - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Matière: alliage d'aluminium et inox.
Contact NO et NF avec commun séparé.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC
Bouton poussoir NO/NF vert (précâblé) + plaque inox
Conception ergonomique à contact ultra-sensible.
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Couleur du bouton poussoir: vert.
Matière: alliage d'aluminium et inox.
Précâblé.
Contact NO/NF avec commun séparé.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
version sans contact
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Source Incluse
IK
Principe de fonctionnement
Avec éclairage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Impression
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose