Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé Digicode fin 4.0 BlueTooth - Rétro-éclairé - 3 relais déportés - 100 codes - 12/48V - Config via App 'CDVI' - Gestion du partage des accès, gestion tranches horaires, via App Utilisateur 'my Digicode'
Clavier codé avec électronique déportée.
Rétro-éclairé
Inox
2 relais
Étroit : idéal pour profil aluminium
Clavier codé étroit en inox avec électronique sécurisée
Rétro-éclairé
Inox
2 relais
Etroit: idéal pour la pose sur profil aluminium
Pose en applique
Tension libre: AC/DC
Montage avec vis Diax®
100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateur
Dimensions (H x l x P): 165 x 43 x 27 mm
Signalisation lumineuse et sonore
Alimentations : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DC
Consommation : de 30 à 100 mA
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
procédé de lecture