Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ferme porte GROOM GR101 bras standard pour porte standard. Force 3 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 950 mm de largeur et/ou 60kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Pose sur tout type de menuiserie.
• Ferme porte GROOM GR101 bras standard pour porte standard
• Force 3 pour vantaux jusqu'à 950 mm de largeur et/ou 60kg avec un angle d'ouverture jusqu'à 180°
• Pose sur tout type de menuiserie
• Vitesse de fermeture réglable 180° - 15°
• A-coup final réglable 15° - 0°
pour voir vos prix et les stocks
avec bras d'ouverture de freins
poids max. de la porte
avec verrou
largeur intérieure max. de la porte
résistant au feu selon EN 1634-1
ouverture de la porte
pression de ressort réglable
butée réglable
vitesse de fermeture ajustable
amortisseur d'ouverture réglable
type de bras
matériau du bras
Technologie
Longueur
sens d'ouverture selon DIN
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente