Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ferme porte bras glissière débrayable. Alimentation 24/48V NFS-61937 avec sélection automatique. Porte totalement libre et fermeture automatique sur ordre du SSI, permet d'assurer le compartimentage feu. Aucun réarmement local nécessaire.
• Aucun effort à l'ouverture et à la fermeture : "porte libre"
• Appareil débrayé dès le 1er degré d'ouverture
• Fermeture automatique du vantail par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le
compartimentage
• Aucun réarmement local nécessaire : confort d'utilisation
• Alimentation en 24/48 Vcc avec sélection automatique
• Conforme NFS 61937-1 et NFS 61937-2
• Force 2 à 5 réglable par vérin
• Ouverture jusqu'à 180° côté paumelles
• Fixations et vis de réglages invisibles dissimulées sous son capotage
• Esthétique, grâce à son bras sans fixations visibles
• Adaptable sur notre bandeau sélecteur SLV V2 pour blocs-portes deux vantaux équipé d'un
GR500 FS sur le vantail de service et d'un GR400 ou GR500 sur le semi-fixe
• Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC)
• Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
pour voir vos prix et les stocks
poids max. de la porte
ouverture de la porte
vitesse de fermeture ajustable
type de bras
sens d'ouverture selon DIN
Multiple de vente