Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V avec double cylindre entrée/sortie pour portes épaisseur 40 à 90mm
Acier traité.
Emission motorisée.
Réversibilité du produit.
Idéal pour placement à l'extérieur (IP57)
Installation en applique.
Motoverrou avec décondamnation électrique et manuelle 2 cylindres
Pêne autobloquant en entrée et en sortie.
Engrenage en nylon: réduction du bruit, meilleur glissement, évitant la rouille.
Carte tropicalisée.
Connexions par bornier débrochable facilitant le raccordement.
Reconnaissance REED pour le reverrouillage automatique en position de porte fermée.
Signal sonore en cas de défault de verrouillage.
Gâche livrée en 2 parties offrant plusieurs possibilités de montage facial et transversal.
Livraison en standard: un cylindre rond avec 3 clés + came sécable pour ajustement sur porte d'une épaisseur de 40 à 90 mm.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 20 mA en veille; 410 mA à l'appel.
Acier traité.
Emission motorisée.
Réversibilité du produit.
Idéal pour placement à l'extérieur.
Installation en applique.
Idéal pour les installations sur portillon ou porte de cave.
Silencieux.
Indicateur sonore de position.
Possibilité de raccordement à tout type de contrôle d'accès.
Disponible en versions: cylindre seul (MVA) ; cylindre + molette (MVM).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane