Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transformateur en coffret métal TR, IP 65, 230V AC / 24V AC / 96VA (4A) / 200 x 200 x 150 mm
Les plus produits +
•Étanche IP 65
•Portillon réversible
•3 presse-étoupe M12
Transformateur coffret métal étanche IP 65, TR202015WP2404 24 V AC, TR202015WP2404 - Caractéristiques :
•Tension / Fréquence d'alimentation : 230 V AC / 50-60 Hz
•Protection en entrée : T 1.5 AL / 250 V
•Tension de sortie à pleine charge : 24 V AC
•Tension de sortie à faible charge : 26 V AC
•Courant / Puissance de sortie : 4 A / 96 VA
•Coffret : Métallique avec profil gouttière de protection en face avant
•Portillon : Portillon réversible avec joint polyuréthane intégré - Serrure à clé
•Accessoires inclus : Plaque de montage, kit de fixation murale, 3 presse-étoupes M12 (Ø câble 4,5 - 8 mm)
•Indice de protection IP : IP 65
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 - DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +50°C / 5 à 90 % RH
•Dimensions (l x h x p) : 200 x 200 x 150 mm
•Poids brut / Poids net : 4,94 Kg / 4,68 Kg
•Conditionnement par : 1 / 4
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273114664
Accessoires en option :
Contact d'autoprotection / Référence : PSWU-TS
•Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A
Tr202015
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
courant assigné secondaire
puissance apparente nominale secondaire
Modèle type