Ventouse EM applique 600 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 12...24 V
  • type de construction autre
  • Type de pose montage en saillie

Ventouse électromagnétique applique EMS, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937

 
 

Détails du produit

Les plus produits +



•Multi-tensions : 12 ou 24 V DC

•Existe en version double

•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque


Ventouse électromagnétique en applique série 300 Kg, EMS600 - 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC, EMS600C - Caractéristiques :


•Montage : Applique

•Résistance à l'effraction : 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton))

•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)

•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC

•Consommation version simple : 480/240 mA

•Contact Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF)

•Pouvoir de coupure : 24 V DC / 2 A

•Signal lumineux à LED bicolore : Rouge / Vert

•Indice de protection IP : IP 42

•Température de fonctionnement :
-15 à + 55° C

•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE

•Dimensions (L x h x p): Ventouse = 255 x 48 x 25 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm

•Poids brut / Poids net: 1,87 Kg / 1,74 Kg

•Conditionnement par: 1 ou 10

•Code douane / Code DEEE: 8301409000 / P09.10

•Code EAN 13 : 3760273113711

<

Ems

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

2700...2900 N

tension de fonctionnement

12...24 V

Matière

acier

type de construction

autre

montage mural

Oui

type de tension

DC

hauteur

48 mm

largeur

255 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Gamme

Ems

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.