Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse inox 500kg applique 12/24VDC + signal
Force de rétention : 500 kg
montage applique en facial ou en latéral
signal NO/NF
IP68
Ventouse électromagnétique inox 500 kg - applique
presse étoupe M20 pas de 1,5
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 230 x 61 x 42 mm
- contre-plaque : 185 x 60 x 12 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 550 mA
- 24V DC : 275 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension
tension de fonctionnement
Multiple de vente
Code Douane