Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Les plus produits +
•BREVET DÉPOSÉ
•Bouton poussoir intégré
•Bouton amovible
•Led rouge/verte d'état
•Temporisation programmable
•Éjecteur anti-rémanence
•Possibilité de remplacer le bouton poussoir par un obturateur sécurisé fourni
Bandeau électromagnétique avec bouton poussoir et temporisation intégrés, EMDH300X - 12 ou 24 V DC, EMDH300X - Caractéristiques :
•Montage / Matériel : En applique / Aluminium anodisé naturel
•Résistance à l'effraction : 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillé sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation : 460 / 230 mA
•Contacts Hall : Contact inverseur (CO / NO / NF) (Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937)
•Pouvoir de coupure : 24 V DC / 1 A
•Bouton : Bouton poussoir amovible fourni avec obturateur sécurisé en alu pour la pose en extérieur
•Signal lumineux à LED : Vert / Rouge
•Temporisation programmable : de 0 sec, 2.5 sec, 5 sec, 9 sec
•Indice de protection IP : IP 54
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-15 à +55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions profil ventouse (L x l x p) : 275 x 46 x 30 mm
•Dimensions profil poignée (L x l x p) : 300 x 92/105 x 58 mm
•Poids brut / Poids net : 3,35 Kg / 3,15 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 5
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273110543
Accessoire en option :
Lot de 5 entretoises pour EMDH300X / Référence : EMDH300X/SP2
•Dimensions : 46 x 274 x 2 mm
•Code EAN 13 : 3760273110550
Emdh
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme