Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Conforme aux décrets d'application concernant l'accessibilité
dispositif d'appel PMR
boîtier étanche anti-vandale
fréquence de fonctionnement : 433 MHz
bouton poussoir
voyant lumineux
signal sonore
jusqu'à 350 m de portée en champ libre
dimensions
Borne multi sensorielle - sans fil
dimensions (L x l x P) :
- pupitre : 134 x 189 x 53 mm
- borne extérieur : 123 x 83 x 64/52 mm
alimentation : 7,2V DC, 2 piles lithium 3,6V fournie (type LS14500)
Multiple de vente