Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de cont. d'accès monoporte VIGIK/résidents PROXIMAN 1 porte (1 relais NO/NF) 1 lecteur format T25 (D:100 mètres) Gestion autonome sur site 1500 badges Gestion PC PROXILIGHT 2.2 5000 badges Alim. 12-24 Vcc/Vca
• Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 (distance 100 mètres)
• Jusqu'à 100 services VIGIK®
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
• Bornier de raccordement débrochable
• Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
- Programmation possible et complète par le terminal portatif
UAV0151/010
• Gestion par PC sur PROXILIGHT2.FR :
- Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT2.FR
PROXIMAN
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
autonome
nombre max. de portes
procédé de lecture
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur