Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 7ah

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
  • tension nominale 12 V
  • poids 2.05 kg

Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 7 ah 151 x 65 x 93,5 mm poids approximatif 2,05 kg

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (plomb) pour véhicules et applications

adapté UPS

Oui

adapté à un large champ d'application

Oui

capacité en 15h

7.2 Ah

hauteur, borne comprise

93.5 mm

longueur

151 mm

type

stationnaire

Modèle type

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

application

secours / charge d'entretien

largeur

65 mm

tension nominale

12 V

poids

2.05 kg

Info produit

Code Douane

85061098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.