Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier connecté sans perçage PTT/VIGIK Permettant le changement de code à distance et en temps réel.
Ce clavier à codes se comporte comme un lecteur traditionnel. Il transmet les codes paramétrés depuis le logiciel Internet sécurisé VISIOSOFTWEB à la centrale de contrôle d'accès qui autorisera ou pas l'accès.
Il est compatible avec les sites IP, GPRS, 3G et 4G.
A raccorder au relais d'une centrale IPCV2 ou IPCV2083, IPCV4 ou IPCV4083, IPCV1S2 ou IPCV1083 ou IPCVHF.
- Façade Inox.
- Touches rétro-éclairées par leds haute luminosité.
- Borniers débrochables, voyant et buzzer de fonctionnement.
- Fixation par vis antivandale en façade (outil fourni).
- Nombre de codes max. : 5000. Codes permanents ou temporaires (jours/heures à paramétrer).
- Indice étancéité IP54.
- Température de fonctionnement :
-20°C à +50°C.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
autres systèmes de bus
Qualité du matériau
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane