Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56 MHz montage saillie ou pot 65mm Evolutif
> Lecteur clavier sécurisé de badges sans contact Mifare Plus Evolutif vers Bluetooth et / ou vers un paramétrage personnalisé (Mifare secteur, Mifare Desfire, Double pouling)
> Paramétrage avec le logiciel Castel Evo Web
> Application Castel Virtual Card permet l'accès sur les lecteurs Bluetooth
> Clavier à code pour accès direct
> Sortie Wiegand
> Signalisation lumineuse avec Led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
> Détection anti-arrachement via un accéléromètre
> Indice de protection IP65 – IK10
> Montage saillie ou pot 65 mm
> Alimentation : 10 à 14VDC
> H 90 mm x L 85 mm x P 25 mm
> Poids : 85g
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
raccordement pour antenne externe
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
nombre de sorties numériques
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
Fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur