Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation PSR chargeur (secourue) rack 19', 1U, 8 voies, 230V AC / 12V DC (13,8V) / 10A, voyant d'état pour chaque sortie
Les plus produits +
•Alimentation secourue
•Format rack 19''
•LED verte d'état pour chaque sortie
Alimentation chargeur multivoie rackable, PSR-C - 12 V DC, PSR12108C - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage
•Tension / Fréquence d'alimentation : 90-240 V AC / 50 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V
•Tension de sortie : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 10 A / 120 W
•Nombre de sorties : 8
•Triple protection électronique PTC en sortie : 8 x 2,5 A
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 150 mVpp
•Courant additionnel de charge batterie(s) : 500 mA max. , batterie(s) non fournies avec le produit
•Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC
•LEDs en façade : LED verte : Présence secteur 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie
•Boîtier : Format rack 19" (1U)
•Raccordement : Bornes à vis à l'arrière
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Dimensions (l x h x p) : 482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm
•Poids brut / Poids net : 3,8 Kg / 3,4 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 2
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115241
Psr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme