Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie rechargeable VRLA INERGYX, 12V / 7 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 151 x 65 x 94/100 mm - Bornes FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm
Les plus produits +
•Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande
•Batterie recyclable
•Pose horizontale ou verticale
Batterie rechargeable VRLA, FX - 12 V DC, FX1207 - Caractéristiques :
•Technologie : VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
•Matériel du boîtier : ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
•Tension nominale : 12 V DC
•Capacité nominale à 25°C (20H) : 7 Ah
•Variation capacité / température: 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
•Autodécharge à 25° C : +/- 3 % par mois
•Durée de vie en mode floating à 25°C : 5 ans
•Tension de charge à 25°C en mode floating : 13,6-13,8 V DC
•Tension de charge à 25°C en mode cyclique : 14,5-15 V DC
•Température de fonctionnement : En charge :
-15° à +50° C / En décharge :
-20° à +60° C
•Température de stockage :
-20° à +60° C
•Bornes : FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm
•Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm: 151 x 65 x 94/100 mm
•Conditionnement par carton: 10 pièces
•Poids brut / Poids net: 2,00 Kg / 1,95 Kg
•Conditionnement par carton: 1 ou 10
•Code douane : 8507202090
•Code EAN 13: 3760273114374
Fx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
durée de vie à 20°C
bornes frontales
adapté à un large champ d'application
connecteur
protection contre l'incendie selon UL 94
Longueur
hauteur, borne comprise
Poids
Modèle type
application
Largeur
tension nominale
capacité en 20h
Gamme
Multiple de vente
Code Douane