Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A, boîtier ABS, IP 65, 180 x 105 x 80 mm, 2 presse-étoupes PG7(M12), triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Les plus produits +
•Étanche IP 65
•2 presse-étoupes PG7 (M12)
•Autoprotection (en option)
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)
Alimentation boîtier ABS IP 65, PSDXWPB - 12 V DC, PSDXWPB1205HE - Caractéristiques :
•Technologie / Matière : Alimentation à découpage / ABS
•Tension / Fréquence d'alimentation : 200-240 V AC / 50-60 Hz
•Tension de sortie : 12 à 14 V DC
•Courant / Puissance de sortie (à 12 V DC) : 4 A / 48 W
•Protection en sortie : HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surchage / surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle: ? 82 % / ? 120 mVPP
•LED : LED verte : Sortie DC OK
•Indice de protection IP : IP 65
•Température de fonctionnement / Humidité relative:
-20° à +40° C / 20 à 90 % RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019
- EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Dimensions (l x h x p) : 180 x 105 x 80/85 mm
•Poids brut / Poids net : 0,60 Kg / 0,54 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 50
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115593
Accessoire en option :
Contact d'autoprotection NO à l'ouverture / Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A / Référence : SBWP-TS
•Poids brut / Poids net : 0,01 Kg / 0,01 Kg
•Conditionnement par : 1 / 50
•Code douane / Code DEEE : 8530900000
•Code EAN 13 : 3760273115586
Psdx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme