Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation Chargeur (secourue) en coffret métal PSX100, 230V AC / 12V DC (13,8V) / 1,5A, 164 x 244 x 74 mm, voyants d'état en façade, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension)
Le plus produits +
•Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
•Courant de sortie de 1,5 A à 20 A selon modèle
•Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
•Pose horizontale verticale
•Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Alimentation chargeur coffret métal, PSX - 12 V DC, PSX100-121.5 - Caractéristiques :
•Technologie : Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
•Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz
•Protection fusible d'entrée : T 1,6 AL 250 V
•Tension de sortie : 13,8 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 1,5 A / 18 W
•Nombre de sorties : 2 (1 sortie avec bornier double)
•Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp
•Courant additionnel charge batterie(s) : 500 mA max.
•Surveillance tension batterie(s): Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC
•Capacité batterie(s) : 2 x 1.3 Ah / 1 x 3.2 Ah / 1 x 4 Ah / 1 x 7 Ah - Batterie(s) non fournie(s)
•3 LEDs en façade: LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 :: Batterie(s) OK
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20 à +45°C / 20 à 90 % RH
•Dimensions (l x h x p) : 164 x 244 x 74 mm
•Poids brut / Poids net : 1,36 Kg / 1,25 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273116279
Accessoires en option :
Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
•2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
•Relais : présence / absence secteur
•Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
•Tension d'information déconnexion imminente : ? 10.5-11 V DC
Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement : Référence : PSXU-TS
•Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A
Psx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ère sortie secondaire pour tension DC
montage direct possible
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme