Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tag PC RFID KFX surmoulé EM-MARIN EM4200 + NXP MIFARE DESFire EV2 4K BLACK
Tag porte-clés RFID pour lecteur RFID IZYX SYSTEMS, Accessoires, KFXEM10MD4EV2-BK - Caractéristiques :
•Tag PC RFID KFX surmoulé EM-MARIN EM4200 + NXP MIFARE DESFire EV2 4K BLACK pour lecteurs RFID IZYX SYSTEMS
•Matériel : PA6
•Porte-clé : Tag RFID , EM-MARIN EM4200 + NXP MIFARE DESFire EV2 4K
•Couleur : NOIR/ BLACK
•Indice de protection IP : IP 68
•Température de fonctionnement :
-25° à +55° C
•Dimensions (L x h x p) : 45 x 30 x 2,2 mm
•Poids brut / Poids net : 0,003 Kg / 0,003 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8523599000
•Code EAN 13 : 3760351734371
Rfid
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sans contact
type de support de données
Profondeur
Hauteur
Largeur